ユーエイキャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途
厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様
パイプ差し込み式
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
軸長L(mm)
60
パイプ径d(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708385
ETF-100RH-35P
100
50
35×60
128
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708410
ETF-125RH-35P
125
50
35×60
154
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください