パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。

用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708394ETF-100RHS-35P1005035×60128
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708419ETF-125RHS-35P1255035×60154
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする