曜日別特売

手袋WORK HUNTER FIT

手袋WORK HUNTER FIT - ペンギンエース手袋WORK HUNTER FIT - ペンギンエース手袋WORK HUNTER FIT - ペンギンエース手袋WORK HUNTER FIT - ペンギンエース手袋WORK HUNTER FIT - ペンギンエース

手首にゴム糸を使用しているので、手にぴったりフィットします。
耐久性が高く、グリップ力に優れます。
柔らかく、手によく馴染みます。

用途建設、土木、農業、工場、各種一般作業用。トラスコ品番249-4630材質ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3グレーサイズS全長(cm)20.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.2色(手首部)ピンクゲージ数15内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708507WORK-HUNTER-FIT-S
440
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする