曜日別特売

フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)

フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) - ストロングホールドフルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) - ストロングホールドフルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) - ストロングホールドフルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) - ストロングホールドフルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) - ストロングホールド

ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708638IMLTFC38S-C6L1袋(100本)239-13901584.638445
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
28708647IMLTFC51S-C6L1袋(100本)239-29212014.651445
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
28708656IMLTFC64S-C6L1袋(100本)239-29052334.664445
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
28708665IMLTFC86S-C6L1袋(100本)239-45223104.686445
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
28708674IMLTFC102S-C6L1袋(100本)239-29923624.6102445
41,060
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
28708690IMLTFC137S-C6L1袋(100本)239-29704624.6137445
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
28708699IMLTFC152S-C6L1袋(100本)239-44915214.6152445
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
28708708IMLTFC203S-C6L1袋(100本)239-29086794.6203445
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
28708717IMLTFC38H-C6L1袋(100本)239-29461587.938890
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
28708726IMLTFC51H-L6L1袋(50本)239-29242017.951890
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
28708735IMLTFC64H-C6L1袋(100本)239-14102337.964890
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
28708744IMLTFC69H-L6L1袋(50本)239-29312597.969890
23,940
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
28708760IMLTFC86H-C6L1袋(100本)239-29433107.986890
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
28708769IMLTFC102H-L6L1袋(50本)239-29143627.9102890
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
28708778IMLTFC137H-C6L1袋(100本)239-13934627.9137890
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
28708787IMLTFC152H-L6L1袋(50本)239-29535217.9152890
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
28708796IMLTFC203H-L6L1袋(50本)239-44866797.9203890
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする