曜日別特売

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 - ストロングホールド

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708805IMLT25S-C1袋(100本)239-29181274.625556
16,940
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708814IMLT51S-C1袋(100本)239-45142014.651556
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708830IMLT102S-C1袋(100本)239-29153624.6102556
22,580
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708839IMLT152S-C1袋(100本)239-29915214.6152556
31,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
28708848IMLT203S-C1袋(100本)239-44886794.6203556
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708857IMLT254S-C1袋(100本)239-29938384.6254556
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708866IMLT304S-Q1袋(25本)239-29049984.6304556
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708954IMLT51H-L1袋(50本)239-29282017.951890
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
28708970IMLT102H-L1袋(50本)239-30003627.9102890
14,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708979IMLT152H-L1袋(50本)239-29475217.9152890
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
28708988IMLT203H-L1袋(50本)239-13866797.9203890
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708997IMLT355H-Q1袋(25本)239-451511567.9355890
20,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする