ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L - ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L - ストロングホールド

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708875IMLT25S-C6L1袋(100本)239-44811274.66.3525
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708884IMLT51S-C6L1袋(100本)239-29352014.6851
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708900IMLT69S-C6L1袋(100本)239-13942594.66.3569
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
28708909IMLT102S-C6L1袋(100本)239-29423624.66.35102
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708918IMLT152S-C6L1袋(100本)239-45195214.66.35152
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708927IMLT203S-C6L1袋(100本)239-45166794.67.6203
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
28708936IMLT254S-C6L1袋(100本)239-14088384.617254
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708945IMLT304S-Q6L1袋(25本)239-14049984.611.4304
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709006IMLT51H-L6L1袋(50本)239-29092017.9851
14,720
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709015IMLT69H-L6L1袋(50本)239-45092597.96.3569
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
28709024IMLT102H-L6L1袋(50本)239-29903627.96.35102
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709040IMLT152H-L6L1袋(50本)239-29955217.96.35152
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
28709049IMLT203H-L6L1袋(50本)239-14076797.97.6203
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709058IMLT254H-L6L1袋(50本)239-29628387.917254
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
28709067IMLT304H-Q6L1袋(25本)239-44909987.911.4304
21,720
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709076IMLT355H-Q6L1袋(25本)239-452811567.911.4355
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする