京葉光器(LEAF)
非球面ルーペ 3.5x
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途
検査、観察、読書などに。
材質
レンズ/アクリル、収納部/ビニール
幅(mm)
59
高さ(mm)
9
奥行(mm)
59
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
Φ45
内容量
1個
注意
※失明する危険がありますので太陽や強い光を直接見ないでください。
※火災の恐れがありますので直射日光の当たる場所に放置しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709207
6082-BK
249-2534
ブラック
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28709216
6082-RD
249-2535
レッド
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください