Moldex(モルデックス)
コンボ耳栓”デュオ”
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途
屋内外での軍事演習に。
材質
熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン
幅(mm)
5.5
色
ミリタリー
サイズ
M
高さ(mm)
2.3
奥行(mm)
1.8
コード
無
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709356
6598
244-0913
6498バトルプラグ、6608カモプラグ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
28709365
6698
243-9441
6498バトルプラグ(Mサイズ)、汎用耳栓(6941カモグライド)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください