Moldex(モルデックス)
カモグライド
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
指でつまんで小さくする必要がありません。
耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。
手袋をしながら装着可能です。
用途
アウトドアでの騒音対策に。
材質
発泡ウレタン、ポリプロピレン
色
ミリタリー
サイズ
フリー
NRR値
30(dB)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709399
6941
244-7900
無
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
28709408
6946
244-7899
有(720mm)
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください