新富士バーナー
新富士 スライドガストーチ(充てん式)
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。
カセットガスより充填可能です。
使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途
小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
寸法(mm)
幅38×奥行18×高さ115~185
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709487
RZ-520CBK
256-5279
黒
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28709496
RZ-520CYL
256-5280
黄
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください