プリンストン
LEDライト”Torrent”
280lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番
312-7084
全長(mm)
165
色
黄
電源(V)
単3形乾電池(8個)付属
電源
単3形乾電池(8個)付属
外径(Φmm)
44
保護等級
IPX8
明るさ(Lm)
330
最大点灯時間
30時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709645
T500NY
¥
30,910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください