チューブマーカー SECURITY CHECK

チューブマーカー SECURITY CHECK - Markalチューブマーカー SECURITY CHECK - Markalチューブマーカー SECURITY CHECK - Markalチューブマーカー SECURITY CHECK - Markalチューブマーカー SECURITY CHECK - Markalチューブマーカー SECURITY CHECK - Markalチューブマーカー SECURITY CHECK - Markalチューブマーカー SECURITY CHECK - Markal

先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
約15分で表面が乾燥します。

用途ボルトナットの合いマークに。セット内容ノズル1個、ノズル用キャップ1個材質インク:顔料適合温度(℃)-4~158ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用前にノズル先端をカッター等で切断してください(ノズル先端には穴が空いていません)。
※一度使用した後は出来るだけ速やかに使い切ってください。
※ノズル内でインクが固まってしまった場合、先端から少し下で再度ノズルを切断してください。再度お使い頂けます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2870983796668251-3098
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870984696669251-3093
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像2870985596670251-3108
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像2870986496671251-3097
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2870988096672251-3088
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする