西敬(イカリボシ)
大人用フェイスシールド
くもり止め加工済みです。
眼鏡をかけたままでも使用可能です。
額部分はスポンジで保護されています。
簡単装着・ぴったりゴムバンドタイプです。
用途
飛沫感染予防に。
トラスコ品番
250-0562
材質
PET
色
青
縦(mm)
220
横(mm)
320
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710029
CFS-LB
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください