ヤナセ(柳瀬)
ミニコングRX
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番
250-4180
セット内容
ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード
軸径(Φmm)
3
電源(V)
100~120
消費電力(W)
210
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
外径(Φmm)
27
チャック内径(Φmm)
3
ハンドピース寸法(mm)
27×160
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大トルク(N・cm)
7.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710555
YWE-RXS
¥
124,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください