ヤナセ(柳瀬)
ミニコングRX用ハンドピース
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)
160
電源(V)
100~120
消費電力(W)
210
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
外径(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大トルク(N・cm)
7.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
チャック内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710564
YWE-RX3
250-4179
3
3
¥
90,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
28710580
YWE-RX2
250-4187
2.34
2.34
¥
90,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください