ヤナセ(柳瀬)
”ペッタンサンダー”
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品
交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個
トラスコ品番
250-4186
全長(mm)
188
高さ(mm)
77
奥行(mm)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.45
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710589
AGA-12B-2
¥
38,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください