ヤナセ(柳瀬)
ベルトサンダー10
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。
ビルトインレギュレーターで手元調整です。
握りやすい最新デザインです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用空気圧力(MPa)
0.6、統合:0.6
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710598
AGBS-10-2
カプラ(Rc1/4)1個、レギュレーター1個、六角レンチ(2.3.4mm)各1個
250-4183
320
105
79
¥
37,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28710607
AGBS-20-2
カプラ(Rc1/4)1個、レギュレーター1個、六角レンチ(2.3.4mm)各1
250-4181
397
125
107
¥
46,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください