ヤナセ(柳瀬)
ダブルアクションサンダー50-2
ギアレス仕様のエアサンダーです。
ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。
軽いので、疲れにくいです。
回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途
自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。
付属品
交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個
トラスコ品番
261-5059
全長(mm)
192
高さ(mm)
90
奥行(mm)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.45
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710844
AGWA-3B-2
¥
40,420
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください