エコノミータイプの透明衛生マスクです。
従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます。
曇り止め加工により、いつでもクリアです。
衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします。
使い捨てではなく、フィルム部分のみ交換が可能なためランニングコストの削減にもつながります。
特許取得商品です。
マスクリアエコノ1個入りでお求め安くなりました。
用途食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。理美容室・エステサロンなどの美容業界に。医療・介護施設などに。熱中症対策として。付属品クロス、携帯袋適合フィルム:M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、M-ECO-SLD-10トラスコ品番255-7610適合機種M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、WM-ECONOFILM-10HIセット内容本体×1個、クロス×1枚、携帯袋×1袋材質本体:ポリカーボネート(PC)、フィルム:ポリカーボネート(PC)、クロス:ナイロン(PA)、バンド:ナイロン(PA)、ポリウレタン(PUR)、オーリング:ニトリルゴム(NBR)、携帯袋:ポリエチレン(PE)長さ(mm)50幅(mm)130高さ(mm)90、フィルム:65適合品番M-ECONOFILM-10、M-ECO-SLD-10、WM-ECONOFILM-10HI内容量1箱