Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー
プラスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質
ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711000
321N3
249-4317
268
150
[[+]]3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711009
321N4
249-4319
318
200
[[+]]4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください