Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー
六角ねじ用絶縁ドライバーです。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質
ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
179
186
218
軸長(mm)
75
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
軸長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711070
323N025075
249-4327
179
2.5
75
2.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711079
323N030075
249-4326
179
3
75
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711088
323N040075
249-4329
186
4
75
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711097
323N050075
249-4325
186
5
75
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711106
323N060100
249-4328
218
6
100
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711115
323N080100
249-4330
218
8
100
8
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください