フロアスタンドB L型

フロアスタンドB L型 - 友屋フロアスタンドB L型 - 友屋

遠くからでも見通せる定番のフロアスタンドです。
ワンタッチレバーで高さの調整も簡単にできます。
スタッキングも可能で収納時もスペースを省くことができます。
紙や布系の薄手の掲示物はもちろんのこと、約5mm厚までのパネルも掲示できます。

材質本体:スチール、グリップ部:ポリスチレン(PS)外寸法・高さ(mm)1400~2500外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2871112462382-01243-0246クローム
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
メイン画像2871730962382-02243-0247ブラック
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする