ぺんてる
ペンテル エナージェルキャップ式
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。
軽くなめらかな書き味です。
リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
材質
後軸・頭冠:再生PC グリップ:エラストマー クリップ:鉄 キャップ:PC 前軸:AS
方式
キャップ式
色(本体)
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
芯径(mm)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711194
BL57-B
249-0971
0.7
赤
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711210
BL57-C
249-0911
0.7
青
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711219
BL60-C
248-9302
1
青
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください