ぺんてる
ハイブリッド リフィル KF5
水性ゲルインキボールペンです。
筆跡は耐水、耐光性です。
材質
軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス
芯径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711474
KF5-B
247-5346
赤
¥
70
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
28711490
KF5-C
247-8471
青
¥
70
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください