GROZ
ナイロンストラップレンチ
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途
オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。
材質
ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ベルト幅W×長さL(mm)
ストラップ幅(mm)
くわえられる管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711517
STW/12G
256-2339
310
27×914
27
外径:50~230
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
28711526
STW/18G
256-2338
468
44×864
44
外径:50~203
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください