GROZ
T型ラチェットタップハンドル
プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。
力を入れやすいT型ハンドルタイプです。
ラチェット機能付です。
用途
タップでのねじ切り作業に。
材質
工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
適合タップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711709
TW/R/161
243-3779
88
四角部:2~5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
28711718
TW/R/162
243-3778
106
四角部:5~7
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください