曜日別特売

ダブルエンドピンバイス

ダブルエンドピンバイス - GROZ

硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。

用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28711736PVD/02A
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする