曜日別特売

テンション調整ハックソーフレーム

テンション調整ハックソーフレーム - GROZ

強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。
ハンドル下部で引張強度を調整可能です。
300mmの鋸刃用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。

用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28711858HF/40/BL
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする