GROZ
ハックソーブレード クロム鋼
用途
鉄パイプの切断に。
材質
クロム鋼
全長(mm)
300
刃長(mm)
300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711867
HB/C/03/ST
240-9957
18
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711876
HB/C/04/ST
240-9956
24
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください