曜日別特売

ハックソーブレード HSS

ハックソーブレード HSS - GROZ
用途鉄パイプの切断に。材質コバルトハイス(HSS)全長(mm)300刃長(mm)300内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28711885HB/BC/12/14/ST-10240-995814
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711894HB/BC/12/18/ST-10240-996018
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711910HB/BC/12/24/ST-10240-996124
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28711919HB/BC/12/32/ST-10240-995932
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする