ラチェット塩ビ管カッター

ラチェット塩ビ管カッター - GROZ

バリを残さずにきれいにカットします。
軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。
PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。
形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。
ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。
丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。

用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28711937PCT/RT/42
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする