GROZ
アルミ精密オイル差し
ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。
狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。
キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。
用途
狭小部への少量のオイル注入に。
付属品
キャップ
トラスコ品番
256-2329
材質
ボディ:アルミ、ニードル:スチール
全長(mm)
143
色
シルバー
容量(mL)
5
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28711955
POL/5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください