曜日別特売

ケガキ針

ケガキ針 - GROZ

グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。
先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。

用途金属やその他材料へのマーキングに。トラスコ品番256-2337材質アルミ、スチール軸径(Φmm)8.4全長(mm)215硬度HRC55先端チップ径(mm)1.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28711964MS/7-Al
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする