GROZ
LED充電式ロングライト
USB充電式のLEDライトです。
明るさ3段階調整可能です。
長さを1200~1760mmで調整ができます。
付属品
専用充電アダプター
トラスコ品番
255-9228
幅(mm)
75
全長(mm)
1212
タイプ
USB
電源(V)
専用充電池(内蔵)
消費電力(W)
15
充電時間
4
明るさ(Lm)
1000(強)/700(中)/500(弱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
3時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712016
LED/351
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください