ソニックスクラバー”電動カークリーニングキット”

ソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバーソニックスクラバー”電動カークリーニングキット” - ソニックスクラバー

毎分8000回の反復回転をする車掃除用の電動のお掃除ブラシです。
これからは力を入れてゴシゴシする必要はありません。
ソニックスクラバーが車掃除をもっと楽にします。
ホイールやナンバープレートには中硬質ビックブラシ、ボディには軟毛ミディアムブラシ、ヘッドライトにはマイクロファイバーパッド(日本製)と言ったように、先端部分を変えることで様々な箇所のお掃除に対応します。
電源はコードレスの単三電池4本(別売り)なので、どこでも手軽に使用できます。
防水タイプのため、水で洗い流しながら使用することもできます。
もちろん洗剤との併用も可能です。

用途車のボディ、ホイール、ライト、グリル、ナンバー等のお掃除にトラスコ品番257-3403セット内容本体、中硬質ビッグブラシ(セット済)、軟毛ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、マイクロファイバーパッド(日本製)×2、ストラップ、取扱説明書材質本体:ABS樹脂 ゴム部分:TPE樹脂、ブラシ台座:POM樹脂、ブラシ:ナイロン66、マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム幅(mm)40厚さ(mm)30白・黒高さ(mm)270奥行(mm)35縦(mm)180横(mm)40繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712025NXSC-JP
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする