曜日別特売

オイル用ビーカー

オイル用ビーカー - GROZオイル用ビーカー - GROZオイル用ビーカー - GROZオイル用ビーカー - GROZオイル用ビーカー - GROZオイル用ビーカー - GROZ
(1件のレビュー)

産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。
高い光学的な透明度です。
人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。
酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。
電子レンジ対応です。

用途産業自動車DIY材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28712086JUG/100G256-7236651007495
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メイン画像28712095JUG/250G256-72358525095115
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メイン画像28712104JUG/600G256-7239110600126150
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メイン画像28712120JUG/1000G256-72381301000145170
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メイン画像28712129JUG/2000G256-72341632000190200
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メイン画像28712138JUG/5000G256-72401985000262260
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28712086
2023-09-12
用途: 混合燃料のオイル量計測のため

安価で良い商品です。「50:1」の混合燃料を1度に5Lまで作ることができますので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする