曜日別特売

LED投光器

LED投光器 - GROZ

850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。
ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。
保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。
あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。
ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。
屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。
耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。

付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8725材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR幅(mm)200高さ(mm)185奥行(mm)52電源(V)専用充電池(内蔵)点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働電源タイプ充電式設置場所屋内、屋外明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712156LED/385RM
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする