サニタリー番重バット フタ

サニタリー番重バット フタ - SUGICO(スギコ)サニタリー番重バット フタ - SUGICO(スギコ)サニタリー番重バット フタ - SUGICO(スギコ)サニタリー番重バット フタ - SUGICO(スギコ)

本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません。

用途サニタリー番重バット用。材質SUS304タイプフタ外寸法・高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
呼称
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712165SNBC-L257-4147SNB-L9、SNB-L12フタ特大680456
7,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712174SNBC-M257-4143SNB-M8、SNB-M11、SNB-M14フタ大565385
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
28712190SNBC-S257-4148SNB-S8、SNB-S11フタ中485365
5,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする