ドリルプレスバイス

ドリルプレスバイス - GROZ

強靭なボディのため強力な締付力を実現しています。
3方向(寝かせた状態、立てた状態、横向きに立てた状態)での作業が可能です。
手でハンドルを回すことにより締付が可能です。
より強く締め付ける際は、ハンドルに金属の棒を差し込み回すことで協力な締め付けが可能です(ピンは付属していません)。

トラスコ品番255-9227材質本体:鋳鉄、口金:工具鋼幅(mm)183全長(mm)158高さ(mm)35口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30締圧力(kN)2内容量1台
注意
※口金の交換不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712199DPV/UG/3/100
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする