曜日別特売

特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)

特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。

用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712244SRS210SA
19,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする