曜日別特売

手袋ポリスジャパンG-201

手袋ポリスジャパンG-201 - ペンギンエース

国産素材を使用し、従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。
手のひら部分にアテを施し、耐久性もバツグンです。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
甲部分には通気性に優れるフィールドセンサー[[R下]]を採用し、快適性を最優先したグローブです。

用途作業用。材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)1.6ブラック袖口仕様マジック内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712287G-201-BK-L321-9419L22.49.718
4,778
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712296G-201-BK-LL322-1021LL22.81018.5
4,778
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712278G-201-BK-M321-9464M21.79.517.5
4,778
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする