西敬(イカリボシ)
抗菌番号札
いつでもキレイ・抗菌Ag+配合です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
仕様
キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
色
乳白
注意
※彫刻加工はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712305
BN-LNK
1箱(50枚)
255-7197
301
大サイズ
60
40
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712314
BN-SNK
1箱(100枚)
255-7200
342
小サイズ
45
30
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください