曜日別特売

LENOX バンドソー替刃 Clpro

LENOX バンドソー替刃 Clpro - LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 Clpro - LENOX(レノックス)

ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9内容量1箱(5本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712418B1776760BSB3750256-2078ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB37502/3
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
28712427B1776821BSB2750256-2084ハイコーキ(旧日立)CB-22F、CB-22FA、CB-22FB27503/4
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
28712436B1776821BSB3750256-2080ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB37503/4
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
28712445B1776822BSB2750256-2079ハイコーキ(旧日立)CB-22F、CB-22FA、CB-22FB27504/6
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
28712454B1776822BSB3750256-2082ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB37504/6
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
28712470B1776823BSB2750256-2077ハイコーキ(旧日立)CB-22F、CB-22FA、CB-22FB27505/8
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
28712479B1776823BSB3750256-2083ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB37505/8
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする