ペダル式ダストボックス フタ #37 808344

ペダル式ダストボックス フタ #37 808344 - E-CONペダル式ダストボックス フタ #37 808344 - E-CONペダル式ダストボックス フタ #37 808344 - E-CON

フタが左右に開く構造です。
フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。
手で開閉も可能です。
同じサイズは並べて使える連結機能付きです。

材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)561奥行(mm)422容量(L)37間口(mm)283フタの種類ペダル式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2871266480834401BRGL261-8211ブラウン
11,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像2871268080834401WHGL261-8212ホワイト
11,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2871268980834401BKGL261-8213ブラック
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする