ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350

ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350 - E-CONペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350 - E-CONペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350 - E-CON
(1件のレビュー)

フタが左右に開く構造です。
フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。
手で開閉も可能です。
同じサイズは並べて使える連結機能付きです。

材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)661奥行(mm)508容量(L)70間口(mm)338フタの種類ペダル式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2871269880835001BRGL261-8210ブラウン
14,840
3,500
3,850(税込)
当日出荷
特別運賃
メイン画像2871270780835001WHGL261-8214ホワイト
14,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 施設内清掃
教育・研究機関

このような色目はなかなか無く、探していました。部屋の雰囲気とマッチし、ごみ箱として置いていても、目立たず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする