充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト - GROZ充電式LEDワークライト - GROZ充電式LEDワークライト - GROZ充電式LEDワークライト - GROZ充電式LEDワークライト - GROZ充電式LEDワークライト - GROZ

上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。
明るさを無段階調節できます。
LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。
折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。
LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。

付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712750LED-185
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする