アラオ
みずはり玉
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。
3サイズのドレインにセットできます。
用途
防水施工時の水張り試験用ボール
適合
100、125、150用
トラスコ品番
255-0669
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
2.4
摘要
100、125、150用
内容量
1個
注意
※みずはり玉だけで確実に水が止まらない場合があります。
※必要に応じてコーキング材をご使用ください。
※使い切りで、繰り返しの使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712874
AR-2917
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください