サンカ
積み重ねケース ナチュラルストックス
コロ付で、移動が簡単です。
積み重ね可能なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
ハンドル付きなので持ち運びしやすいです。
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・奥行(mm)
340
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
355
有効内寸法・奥行(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(L)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712890
NST-23WH
261-3103
ホワイト
20.8
3
450×340×230
¥
1,146
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712899
NST-30WH
261-3104
ホワイト
28.4
4
450×345×300
¥
1,454
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712908
NST-23BK
261-3105
ブラック
20.8
3
450×340×230
¥
1,146
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28712917
NST-30BK
261-3101
ブラック
28.4
4
450×345×300
¥
1,454
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください