西敬(イカリボシ)
名札ケース
カードが出し入れしやすい名札ケースです。
用途
名刺、カードケースに。
材質
ソフトPP
厚さ(mm)
0.3
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712935
N-34
337-1054
74
98
55×90
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
28712944
N-41
337-1029
115
65
90×55
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
28718036
N-33
333-1819
90
110
縦70x横100
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください