名札ケースハードタイプID用

名札ケースハードタイプID用 - 西敬(イカリボシ)名札ケースハードタイプID用 - 西敬(イカリボシ)

2枚収納可能なIDケースです。

用途IDカード用。トラスコ品番337-1046材質ABS樹脂厚さ(mm)5縦(mm)73横(mm)92中紙サイズ(mm)54×86内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712960N-46
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする